Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER DRIVE N1D05F Flat Face Idler OD 1-3 / 4 In | AE7THC 6AGP0

POWER DRIVE N1D05F Flat Face Idler OD 1-3/4 In

På lager
Vare: AE7THC Modell: N1D05FKryssreferanse: 6AGP0
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
964NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat Face Idler
LagreneNål
Bore Dia.1 / 2 "
AnleggCast Iron
Ansiktsbredde9 / 16 "
Nav Dia.1-1 / 4 "
Lengde gjennom boring3 / 4 "
Utenfor Dia.1-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8483509080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Skaft kreves (6AGL5)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.AnsiktsbreddeNav Dia.Lengde gjennom boringUtenfor Dia.Pris
POWER DRIVE N4D1F Flat Face Idler OD 4-3/8 In | AE7THE 6AGP2 N4D1F1"1 1 / 16 "1-7 / 8 "1.25 "4-3 / 8 "1 975 NOK
POWER DRIVE N4D2F Flat Face tomgang Diameter 1 In | AE7THF 6AGP3 N4D2F1"2 1 / 16 "1-7 / 8 "2.5 "4-3 / 8 "2 848 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER DRIVE N1D05F Flat Face Idler OD 1-3/4 In
964NOK / enhet