Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER DRIVE HB50A15X5 / 8 Tomgangs tannhjulskule Ansi 50 | AE7TGT 6AGN1

POWER DRIVE HB50A15X5/8 tomgangshjulskule Ansi 50

På lager
Vare: AE7TGT Modell: HB50A15X5/8Kryssref: 6AGN1
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
861NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagerhjul med kullager
ANSI Kjedestørrelse50
LagreneBall
Bore Dia.5 / 8 "
Lengde gjennom boring23 / 32 "
Smøringnone
MaterialeStål
Antall tenner15
Utenfor Dia.3-5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tennemateriale (herdet stål)
    • Stramningsaksel kreves (ingen)
    • Kjennetegn: Opprettholder riktig kjedespenning

Produktvarianter

ProduktModellANSI KjedestørrelseBore Dia.Lengde gjennom boringAntall tennerUtenfor Dia.Pris
POWER DRIVE HB40A17X5 / 8 Tomgangs tannhjulskule Ansi 40 | AE7TGR 6AGN0 HB40A17X5 / 8405 / 8 "23 / 32 "172-31 / 32 "682NOK
STRØMMOTOR HB60A13X5/8 Lenkhjulskule Ansi 60 | AE7TGU 6AGN2 HB60A13X5 / 8605 / 8 "23 / 32 "133-1 / 2 "889NOK
POWER DRIVE HB80A12X3 / 4 Tomgangs tannhjulskule Ansi 80 | AE7TGV 6AGN3 HB80A12X3 / 4803 / 4 "5 / 8 "124-1 / 3 "1 204 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER DRIVE HB50A15X5/8 tomgangshjulskule Ansi 50
861NOK / enhet