Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER DRIVE C5016XH Kjedekobling Tannhjulboring 1/2 - 1-1/2 In | AE7THY 6AGT0

POWER DRIVE C5016XH Kjedekobling kjedehjulboring 1/2 - 1-1/2 tommer

På lager
Vare: AE7THY Modell: C5016XHKryssreferanse: 6AGT0

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
897NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjettingkobling tannhjul
Bore Dia.1/2 - 1-1/2"
Boringstypebusket
Foring påkrevdQT eller H
HP -vurdering @ 100 RPM0.90
MaterialeStål
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.0050
Utenfor Dia.4.125 "
Tonehøyde50
Temp. Område-25 grader - 150 grader
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8483901010
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vinkeljusteringstoleranse (6 grad (10T-19T), 1/2 grad (20T-24T))
    • End Float Tolerance (in.) (0.060)
    • Maks. Antall tenner (16)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.BoringstypeForing påkrevdKeywayUtenfor Dia.TonehøydeBreddePris
POWER DRIVE C4016X 1 1/4 Kjedekobling Tannhjulboring 1 1/4 In | AE7THQ 6AGR3 C4016X 1 1/41-1 / 4 "Fikset-0.250 x 0.1253"400.88 "455NOK
POWER DRIVE C4016X1 Kjedekobling Tannhjulboring 1 In | AE7THR 6AGR4 C4016X11"Fikset-0.250 x 0.1253"400.88 "455NOK
POWER DRIVE C4016X1 1/8 Kjedekobling Tannhjulboring 1-1/8 In | AE7THT 6AGR5 C4016X1 1/81-1 / 8 "Fikset-0.250 x 0.1253"400.88 "455NOK
POWER DRIVE C4016X3/4 Kjedekobling Tannhjulboring 3/4 In | AE7THU 6AGR6 C4016X3 / 43 / 4 "Fikset-0.1875 x 0.093753"400.88 "455NOK
POWER DRIVE C4016X5/8 Kjedekobling kjedehjulboring 5/8 tommer | AE7THV 6AGR7 C4016X5 / 85 / 8 "Fikset-0.1875 x 0.093753"400.88 "455NOK
POWER DRIVE C4016X7/8 Kjedekobling Tannhjulboring 7/8 In | AE7THW 6AGR8 C4016X7 / 87 / 8 "Fikset-0.1875 x 0.093753"400.88 "455NOK
POWER DRIVE C6020XB Kjedekobling Tannhjulboring Max 2-7/16 In | AE7TJA 6AGT2 C6020XB1/2 - 2-7/16"busketB-5.5 "602.062 "1 445 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER DRIVE C5016XH Kjedekobling kjedehjulboring 1/2 - 1-1/2 tommer
897NOK / enhet