Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER DRIVE C4016X3/4 Kjedekobling Tannhjulboring 3/4 In | AE7THU 6AGR6

POWER DRIVE C4016X3/4 Kjedekobling kjedehjulboring 3/4 tommer

På lager
Vare: AE7THU Modell: C4016X3/4Kryssreferanse: 6AGR6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
455NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjettingkobling tannhjul
Bore Dia.3 / 4 "
BoringstypeFikset
HP -vurdering @ 100 RPM0.90
Keyway0.1875 x 0.09375
MaterialeStål
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.0050
Utenfor Dia.3"
Tonehøyde40
SetsskrueJa
Temp. Område-25 grader - 150 grader
Bredde0.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7315110045
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vinkeljusteringstoleranse (1 grad (10T-19T), 1/2 grad (20T-24T))
    • End Float Tolerance (in.) (0.060)
    • Maks. Antall tenner (16)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.BoringstypeForing påkrevdKeywayUtenfor Dia.TonehøydeBreddePris
POWER DRIVE C4016X 1 1/4 Kjedekobling Tannhjulboring 1 1/4 In | AE7THQ 6AGR3 C4016X 1 1/41-1 / 4 "Fikset-0.250 x 0.1253"400.88 "455NOK
POWER DRIVE C4016X1 Kjedekobling Tannhjulboring 1 In | AE7THR 6AGR4 C4016X11"Fikset-0.250 x 0.1253"400.88 "455NOK
POWER DRIVE C4016X1 1/8 Kjedekobling Tannhjulboring 1-1/8 In | AE7THT 6AGR5 C4016X1 1/81-1 / 8 "Fikset-0.250 x 0.1253"400.88 "455NOK
POWER DRIVE C4016X5/8 Kjedekobling kjedehjulboring 5/8 tommer | AE7THV 6AGR7 C4016X5 / 85 / 8 "Fikset-0.1875 x 0.093753"400.88 "455NOK
POWER DRIVE C4016X7/8 Kjedekobling Tannhjulboring 7/8 In | AE7THW 6AGR8 C4016X7 / 87 / 8 "Fikset-0.1875 x 0.093753"400.88 "455NOK
POWER DRIVE C5016XH Kjedekobling Tannhjulboring 1/2 - 1-1/2 In | AE7THY 6AGT0 C5016XH1/2 - 1-1/2"busketQT eller H-4.125 "501.62 "897NOK
POWER DRIVE C6020XB Kjedekobling Tannhjulboring Max 2-7/16 In | AE7TJA 6AGT2 C6020XB1/2 - 2-7/16"busketB-5.5 "602.062 "1 445 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER DRIVE C4016X3/4 Kjedekobling kjedehjulboring 3/4 tommer
455NOK / enhet