Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SSK43SSBS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.313 Inch Length, 500Pk | AD3JBD 3ZKU1

POP SSK43SSBS201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.313 tomme lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3JBD Modell: SSK43SSBS201Kryssreferanse: 3ZKU1

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 128 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialRustfritt stål
Borestørrelse#30
Grip Range0.126 til 0.187 "
Hode Dia.0.220 "
Hodehøyde0.03 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNC120 grader forsenket
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.313 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)550
Strekkfasthet700 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.639
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SSK43SSBS201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.313 tomme lengde, 500pk
1 128 NOK /pakke