Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SSDH44SSBS201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.375 tomme lengde, 500pk | AD3JAF 3ZKP3

POP SSDH44SSBS201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.375 tomme lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3JAF Modell: SSDH44SSBS201Kryssreferanse: 3ZKP3

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 035 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialRustfritt stål
Borestørrelse#30
Grip Range0.188 til 0.250 "
Hode Dia.0.250 "
Hodehøyde0.036 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.375 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)550
Strekkfasthet700 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SSDH44SSBS201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.375 tomme lengde, 500pk
1 035 NOK /pakke