Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SSDH42SSBS201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.250 tomme lengde, 500pk | AD3JAB 3ZKN8

POP SSDH42SSBS201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.250 tomme lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3JAB Modell: SSDH42SSBS201Kryssreferanse: 3ZKN8
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
1 062 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialRustfritt stål
Borestørrelse#30
Grip Range0.063 til 0.125 "
Hode Dia.0.250 "
Hodehøyde0.036 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.25 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)550
Strekkfasthet700 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.639
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SSDH42SSBS201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.250 tomme lengde, 500pk
1 062 NOK /pakke