Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SSD63SSH203 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.422 Inch Length, 100Pk | AH9KHF 3ZKR9

POP SSD63SSH203 blindnagle, 3/16 tommer dia., 0.422 tommer lengde, 100pk

På lager
Vare: AH9KHF Modell: SSD63SSH203Kryssreferanse: 3ZKR9
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
1 453 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialRustfritt stål
Borestørrelse#11
Grip Range0.125 til 0.188 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.051 "
Head Stylehvelvet
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.422 "
NittetypeStengt slutt
Enkelt skjærstyrke (kg)1000
StilNagle med lukket ende
Strekkfasthet1375

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SSD63SSH203 blindnagle, 3/16 tommer dia., 0.422 tommer lengde, 100pk
1 453 NOK /pakke