Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SSD53SSBS201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.338 Inch Length, 500Pk | AD3JAM 3ZKP9

POP SSD53SSBS201 blindnagle, 5/32 tomme dia., 0.338 tomme lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3JAM Modell: SSD53SSBS201Kryssreferanse: 3ZKP9
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
1 775 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialRustfritt stål
Borestørrelse#21
Grip Range0.126 til 0.187 "
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.043 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.338 "
NittematerialeRustfritt stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)900 kg
Strekkfasthet1130 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.18
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SSD53SSBS201 blindnagle, 5/32 tomme dia., 0.338 tomme lengde, 500pk
1 775 NOK /pakke