Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SD816BS203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 1.225 Inch Length, 100Pk | AD3HZU 3ZKL8

POP SD816BS203 Blindnagle, 1/4 tomme dia., 1.225 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AD3HZU Modell: SD816BS203Kryssreferanse: 3ZKL8
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
561NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialStål
BorestørrelseF
Grip Range0.876 til 1.000 "
Hode Dia.0.500 "
Hodehøyde0.069 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.257 til 0.261 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde1.225 "
NittematerialeC1006-C1010 Stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)1245
Strekkfasthet1505 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SD816BS203 Blindnagle, 1/4 tomme dia., 1.225 tomme lengde, 100pk
561NOK /pakke