Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SD610BSLF200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.800 Inch Length, 250Pk | AD3HZD 3ZKJ8

POP SD610BSLF200 blindnagle, 3/16 tommer dia., 0.800 tommer lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3HZD Modell: SD610BSLF200Kryssreferanse: 3ZKJ8
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
800NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialStål
Borestørrelse#11
Grip Range0.501 til 0.625 "
Hode Dia.0.625 "
Hodehøyde0.075 "
Head StyleStor flens
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.8 "
NittematerialeC1006-C1010 Stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)590
Strekkfasthet815 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.674
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SD610BSLF200 blindnagle, 3/16 tommer dia., 0.800 tommer lengde, 250pk
800NOK /pakke