Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SD42BSLF201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.250 Inch Length, 500Pk | AD3HYM 3ZKH2

POP SD42BSLF201 blindnagle, 1/8 tommer dia., 0.250 tommer lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HYM Modell: SD42BSLF201Kryssreferanse: 3ZKH2
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
413NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialStål
Borestørrelse#30
Grip Range0.063 til 0.125 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.04 "
Head StyleStor flens
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.25 "
NittematerialeC1006-C1010 Stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)295
Strekkfasthet425 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SD42BSLF201 blindnagle, 1/8 tommer dia., 0.250 tommer lengde, 500pk
413NOK /pakke