Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SD34BS201 Blindnagle, 3/32 tommer dia., 0.350 tommer lengde, 500pk | AD3HYH 3ZKG7

POP SD34BS201 Blindnagle, 3/32 tomme dia., 0.350 tomme lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HYH Modell: SD34BS201Kryssreferanse: 3ZKG7
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
390NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialStål
Borestørrelse#41
Grip Range0.126 til 0.250 "
Hode Dia.0.188 "
Hodehøyde0.028 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.097 til 0.100 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 32 "
Nittelengde0.35 "
NittematerialeC1006-C1010 Stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)150
Strekkfasthet205 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4005
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SD34BS201 Blindnagle, 3/32 tomme dia., 0.350 tomme lengde, 500pk
390NOK /pakke