Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP PNT600-02-8 Nosepiece, Steel, 5/16-18, M8 Thread | AC2WCA 2NJT5

POP PNT600-02-8 Nesestykke, stål, 5/16-18, M8 gjenger

På lager
Vare: AC2WCA Modell: PNT600-02-8Kryssreferanse: 2NJT5
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
560NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNesestykke
MaterialeStål
typenFlate
Bruk med innvendig trådstørrelse5 / 16-18, M8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8467920090
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP PNT600-02-8 Nesestykke, stål, 5/16-18, M8 gjenger
560NOK / enhet