Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AK44ABS201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.375 tomme lengde, 500pk | AD3HYA 3ZKF7

POP AK44ABS201 blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.375 tomme lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HYA Modell: AK44ABS201Kryssreferanse: 3ZKF7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
241NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#30
Grip Range0.188 til 0.250 "
Hode Dia.0.220 "
Hodehøyde0.03 "
Head Styleforsenket
hode~~POS=TRUNC120 grader forsenket
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.375 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)155
Strekkfasthet235 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AK44ABS201 blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.375 tomme lengde, 500pk
241NOK /pakke