POLYSCIENCE WB02L11B Vannbad 2l 120v/60hz | AF7NBX 22CT74

POLYSCIENCE WB02L11B Vannbad 2l 120v/60hz

Vare: AF7NBX Modell: WB02L11BKryssreferanse: 22CT74

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVann bad
Innvendige dimensjoner3.9 "L x 4.3" B x 5.5 "D
Kraftbehovet120V / 60Hz
Temp. OmrådeOmgivende 5 grader til 100 grader
Volum2L

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.63
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8419899585

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLYSCIENCE WB02L11B Vannbad 2l 120v/60hz