Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POLYSCIENCE 099590 Termometer -20 Deg. til 150 grader Celsius | AG9TPA 22FH24

POLYSCIENCE 099590 Termometer -20 Deg. til 150 grader Celsius

På lager
Vare: AG9TPA Modell: 099590Kryssreferanse: 22FH24
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
988NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermometer
Lengde12 "
Måleområde-20 grader til 150 grader C
Driftstemp. Område-20 grader til 150 grader C
typenAlkohol

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0272
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Bildet viser både termometer og holder, selges separat

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLYSCIENCE 099590 Termometer -20 Deg. til 150 grader Celsius
988NOK / enhet