Polyken, et undermerke av Berry Global, er en av de mest pålitelige kildene for å tilby tape- og limingsløsninger i bilindustrien, kunst- og underholdningsindustrien og HVAC-industrien. Den omfattende Polyken-katalogen inkluderer spraylim, medisinsk overføringstape, elektrisk tape, duct tape, teppetape, selebånd, filmtape og folietape. Polyken tosidige tøybånd har sterkt gummilim på begge sider, ideelt for generell montering og oppbevaring, samt for montering av tepper og en PE-fôr for å lette avviklingen. Disse tapene etterlater et minimumsrester ved avskalling og er i stand til å håndtere strekkbelastninger på opptil 30 lb/tommer med en driftstemperatur på mellom 30 og 200 grader F. For å skape en vanntett og lufttett forsegling ved lapping eller reparasjon av jobber i HVAC-systemer og kanaler, merkets foliebånd er best egnet på grunn av sin kraftige allværsfoliekonstruksjon som er ytterligere belagt med butylmastikk for å vise utmerket motstand mot kulde, sollys, vann og varme. Disse butylforseglingsbåndene er kompatible for bruk på galvaniserte materialer og letter maling over overflaten, og forhindrer derved det ekstra kravet til fuging. De er tilgjengelige i 48 og 72 mm breddealternativer på Raptor Supplies.