PLASTEC PLA20SS6P Blåser D/d 115/230 V Hp 1/4 | AD2BYZ 3MPW3

PLASTEC PLA20SS6P Blåser D/d 115/230 V Hp 1/4

Vare: AD2BYZ Modell: PLA20SS6PKryssreferanse: 3MPW3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Vifte RPM1150
CFM @ 0.250-inn. SP500
CFM @ 0.500-inn. SP300
dBA @ 5 føtter43
Dybde18.22 "
Forsterker med full belastning5.6/2.8
Høyde20.1 "
Housing MaterialGrå og gul polypropylen
Hz50/60
Innløp Dia.6.29 "
Maks. Omgivelsestemp.102 F
Maks. Innløpstemperatur140 grader F.
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motorramme71
Motor HP1/4
Motor turtall1150
Motor TypeKondensatorløp
Uttak Dia.6.29 "
Fase1
RotasjonCCW
Skaft Dia.14mm
typenDirekte fremoverkurve
Spenning115/230
Hjuldiameter7.87 "
Hjulmaterialepolypropylen
Hjul TypeFremoverkurve
Hjulbredde7.87 "
Bredde18.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.04
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Applikasjoner, kommentarer (designet for å slippe ut røyk fra svært korrosive miljøer som laboratorier, kjemiske anlegg og sykehus)

Produktvarianter

ProduktModellInnløp Dia.Bearing TypeVifte RPMMotorrammeMotor HPMotor turtallMotor TypeUttak Dia.Pris
PLASTEC STORM14ST4P Vifte D / d 230 / 460v 1 / 2hk | AA4ZKR 13L126 STORM14ST4P4.53 "Kulelager172556YZ1/21725Generelt formål4.53 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLASTEC PLA20SS6P Blåser D/d 115/230 V Hp 1/4