Korrosjonsbestandige blåser

filtre

PLASTEC -

Blåsere

StilModellCFM @ 1.250-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPdBA @ 5 føtterDybdePris (eks. mva)
AP25ST6P025-1140 RPM----48 dBA18.76 "44 099NOK
RFQ
BP35ST6P300-1140 RPM-20003000300071 dBA31.54 "100 917NOK
RFQ
AP25SS6P025-1140 RPM----48 dBA19.21 "43 199NOK
RFQ
CP15ST4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "26 369NOK
RFQ
CP15ST6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "29 405NOK
RFQ
DP20ST6P025-1140 RPM----46 dBA14.7 "33 550NOK
RFQ
ES14ST4P050--------44 080NOK
FP20SS6P025--------34 291NOK
GS14ST2P150-3450 RPM-10017520082 dBA19.05 "54 746NOK
RFQ
HS12ST2P050-3450 RPM-10017520078 dBA13.78 "30 978NOK
RFQ
GS14SS4P050-1725 RPM----69 dBA19.05 "44 549NOK
RFQ
CP15SS6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "30 097NOK
RFQ
CP15SS4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "26 906NOK
RFQ
HS12ST4P033-1725 RPM----62 dBA13.78 "27 044NOK
RFQ
BP35ST4P1000-1725 RPM-8001500200082 dBA31.54 "110 266NOK
RFQ
DP20ST4P0335001725 RPM----56 dBA20 "30 186NOK
RFQ
CP15SS2P0505003450 RPM35042540010072 dBA17.04 "26 893NOK
RFQ
DP20SS4P0335001725 RPM----56 dBA18.22 "30 547NOK
RFQ
CP15ST2P0505003450 RPM35042540010072 dBA15.77 "26 289NOK
RFQ
IP30ST4P1508001725 RPM-800--54 dBA21.2 "48 811NOK
RFQ
IP30SS4P1508001725 RPM-800--54 dBA22.23 "57 084NOK
RFQ
AP25ST4P0758001725 RPM6001000400-58 dBA18.59 "43 199NOK
RFQ
AP25SS4P0758001725 RPM6001000400-58 dBA19.21 "44 286NOK
RFQ
IP30SS6P07511001140 RPM----44 dBA22.23 "50 062NOK
RFQ
IP30ST6P07511001140 RPM----44 dBA21.2 "67 238NOK
RFQ
PLASTEC -

Vifte D / d

StilModellInnløp Dia.Bearing TypeVifte RPMMotorrammeMotor HPMotor turtallMotor TypeUttak Dia.
ASTORM14ST4P4.53 "Kulelager172556YZ1/21725Generelt formål4.53 "
RFQ
BPLA20SS6P6.29 "Ball1150711/41150Kondensatorløp6.29 "
RFQ

Korrosjonsbestandige blåser

Plastec korrosjonsbestandige blåsere er designet for å tømme ut røyk fra korrosive miljøer som sykehus, kjemiske anlegg og laboratorier. Disse blåserne har en helt lukket viftekjølt motor for å hindre eksterne forurensninger og vinddrevet regn fra å komme inn i kabinettet. Utvalgte modeller har elektropolert 316 rustfritt stålhus for å forhindre lekkasje av korrosive luftdamper. Velg mellom et bredt utvalg av disse blåserne, tilgjengelig i 1/4 til 10 hk alternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?