PLASTEC STORM14ST4P Vifte D / d 230 / 460v 1 / 2hk | AA4ZKR 13L126

PLASTEC STORM14ST4P Blåser D/d 230/460v 1/2hk

Vare: AA4ZKR Modell: STORM14ST4PKryssreferanse: 13L126

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeKulelager
Vifte RPM1725
CFM @ 1.500-inn. SP400
CFM @ 2.000-inn. SP125
dBA @ 5 føtter69.1
Dybde19.05 "
Forsterker med full belastning1.8/0.90
Høyde19.52 "
Husfinishpolypropylen
Housing Materialpolypropylen
Hz50/60
Innløp Dia.4.53 "
Maks. Omgivelsestemp.102 F
Maks. Innløpstemperatur140 grader F.
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motorramme56YZ
Motor HP1/2
Motor turtall1725
Motor TypeGenerelt formål
Uttak Dia.4.53 "
Fase3
RotasjonCCW
Skaft Dia.19mm
typenDirekte fremoverkurve
Spenning230/460
Hjuldiameter9.75 "
Hjulmaterialepolypropylen
Hjul Typepolypropylen
Hjulbredde3.5 "
Bredde16.53 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.88
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Applikasjoner, kommentarer (designet for å slippe ut røyk fra svært korrosive miljøer som laboratorier, kjemiske anlegg og sykehus)

Produktvarianter

ProduktModellInnløp Dia.Bearing TypeVifte RPMMotorrammeMotor HPMotor turtallMotor TypeUttak Dia.Pris
PLASTEC PLA20SS6P Blåser D/d 115/230 V Hp 1/4 | AD2BYZ 3MPW3 PLA20SS6P6.29 "Ball1150711/41150Kondensatorløp6.29 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLASTEC STORM14ST4P Blåser D/d 230/460v 1/2hk