Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIC GAUGES 4001-2LL trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 800 psi | AG9LKT 20TX02

PIC GAUGES 4001-2LL trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 800 psi

På lager
Vare: AG9LKT Modell: 4001-2LLKryssref.: 20TX02
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
1 794 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
Dialstørrelse4"
MålertypeHeavy Duty
Lens MaterialGlass
Driftstemp. Område-30 grader til 180 grader F
Primær applikasjonGenerelt formål
Område0 til 800
SensormaterialeRustfritt stål
Minste eksamen10
StikkontaktmaterialeRustfritt stål
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4536
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)12.95
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 1.00%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Nei
    • Målere Primær Range Nummererte Graderinger: 100
    • Nødvendig måleradapter: Nei

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeMinste eksamenPris
PIC GAUGES 4001-2LH trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 300 psi | AG9EGV 19RZ32 4001-2LH0 til 30021 794 NOK
PIC GAUGES 4001-2LU trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 10K psi | AG9EGW 19RZ33 4001-2LU0 til 10,000 psi1001 999 NOK
PIC GAUGES 4001-2LV trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 15K psi | AG9EGX 19RZ34 4001-2LV0 til 15,000 psi1001 999 NOK
PIC MÅLER 4001-2LW trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 20K psi | AG9EGY 19RZ35 4001-2LW0 til 20,000 psi2001 999 NOK
PIC MÅLER 4001-2LB trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 15 psi | AG9LKC 20TW87 4001-2LB0 til 150.11 794 NOK
PIC GAUGES 4001-2LC trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 30 psi | AG9LKD 20TW88 4001-2LC0 til 300.21 794 NOK
PIC GAUGES 4001-2LD trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 60 psi | AG9LKL 20TW95 4001-2LD0 til 600.51 794 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIC GAUGES 4001-2LL trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 800 psi
1 794 NOK / enhet