Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIC GAUGES 4001-2LU trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 10K psi | AG9EGW 19RZ33

PIC GAUGES 4001-2LU trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 10K psi

På lager
Vare: AG9EGW Modell: 4001-2LUKryssreferanse: 19RZ33

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 036 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
Dialstørrelse4"
MålertypeHeavy Duty
Lens MaterialGlass
Driftstemp. Område-30 grader til 180 grader F
Primær applikasjonGenerelt formål
Område0 til 10,000 psi
SensormaterialeRustfritt stål
Minste eksamen100
StikkontaktmaterialeRustfritt stål
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4905
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 1.00%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Nei
    • Målere Primær Range Nummererte Graderinger: 1000
    • Nødvendig måleradapter: Nei

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeMinste eksamenPris
PIC GAUGES 4001-2LH trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 300 psi | AG9EGV 19RZ32 4001-2LH0 til 30021 831 NOK
PIC GAUGES 4001-2LV trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 15K psi | AG9EGX 19RZ34 4001-2LV0 til 15,000 psi1002 036 NOK
PIC MÅLER 4001-2LW trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 20K psi | AG9EGY 19RZ35 4001-2LW0 til 20,000 psi2002 036 NOK
PIC MÅLER 4001-2LB trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 15 psi | AG9LKC 20TW87 4001-2LB0 til 150.11 831 NOK
PIC GAUGES 4001-2LC trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 30 psi | AG9LKD 20TW88 4001-2LC0 til 300.21 831 NOK
PIC GAUGES 4001-2LD trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 60 psi | AG9LKL 20TW95 4001-2LD0 til 600.51 831 NOK
PIC GAUGES 4001-2LE trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 100 psi | AG9LKM 20TW96 4001-2LE0 til 10011 831 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIC GAUGES 4001-2LU trykkmåler Heavy Duty 4 tommer 10K psi
2 036 NOK / enhet