PHOENIX AC12V3 Luftkompressor 0.75 Hk 12vdc 120 Psi | AD2XAV 3VTH1

PHOENIX AC12V3 Luftkompressor 0.75 Hk 12vdc 120 Psi

På lager
Vare: AD2XAV Modell: AC12V3Kryssreferanse: 3VTH1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 913 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar elektrisk oljefri luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 4 "
SylindermaterialeStål
Gratis luft CFM @ 90 PSI1.7
HP3/4
SmøringstypeOlje fri
Maks. Press120 psi
Motor turtall1750
Motor TypeUniversell
Total høyde18 "
Total lengde21.125 "
Samlet bredde8.5 "
Tankstørrelse3 gal.
TanktypeHorisontal
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.6
Skipets høyde (cm)48.9
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8414801685
OpprinnelseslandTN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHOENIX AC12V3 Luftkompressor 0.75 Hk 12vdc 120 Psi
6 913 NOK / enhet