PHILIPS 150/RS/TF 120-130V 8/1 PK glødepære, A21, medium skrue, 2205 Lm, 150W | CH6HVL 492Z92

PHILIPS 150/RS/TF 120-130V 8/1 PK glødepære, A21, middels skrue, 2205 Lm, 150W

Vare: CH6HVL Modell: 150/RS/TF 120-130V 8/1 PKKryssreferanse: 492Z92
207NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
ANSI-kodeC78.20
Base TypeMedium skrue E26
Strålevinkel360 grader
Pære Dia.2 5 / 8 "
PærehusGlass
Farge Temp.2700K
FinishFjern
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
LysfordelingFlood
Lumen2205 lm
Min. Temp.-10 grader F
Total lengde5 3 / 4 "
Vurdert liv1000 timer.
Grov serviceJa
FormNei
StarttypeInstant
Temp. Område-10 til 100 grader F
TrekantNei
typenReflektor
Spenning120V AC
Watts150W

Fraktinformation:

OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellVurdert livANSI-kodeBase TypeGrov serviceFormHandelsnummertypenWattsPris
PHILIPS 30/100A/WL 120V 12/1 glødepære, A21, medium skrue, 300/960/1260 Lm, 30/100W | CH6JLV 492Z75 30/100A/WL 120V 12/11750 timer.C78.20Medium skrue E26NeiNeiA/G/PSstandard30 / 100W55NOK
RFQ
PHILIPS BC40BA9C/CL/LL 6/4 glødepære, Ba9, kandelaberskrue, 300 Lm, 40W, pakke med 4 | CH6NLP 492Z87 BC40BA9C/CL/LL 6/42000 timer.C78.23NeiNeiBA9BC40BA9C/CL/LL 6/4Dekorative40W64NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS 150/RS/TF 120-130V 8/1 PK glødepære, A21, middels skrue, 2205 Lm, 150W
207NOK / enhet