Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE IZT-2PSP32-SC Dimming Ballast Mark 7 T8 120/277v 67w | AG4LGX 34GN61

PHILIPS ADVANCE IZT-2PSP32-SC Dimming Ballast Mark 7 T8 120 / 277v 67w

På lager
Vare: AG4LGX Modell: IZT-2PSP32-SCKryssref.: 34GN61
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
1 382 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDimmende ballast
Forsterker AC0.30/0.13
Ballastfaktor1.00/0.03
Ballast-familieMerk 7
ForkoblingstypeElektronisk nedblending
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde1.187 "
Inngangs-watt67
LampetypeT8
Lengde9.5 "
Min. Starter temp.50 Grader F
Antall F17T8 lamper2
Antall F25T8 lamper2
Antall F32T8 lamper2
Antall F32T8U-lamper0
Antall F40T12 U-Bend-lamper0
Antall lamper2
Power FactorStørre enn 0.98
LydvurderingKlasse A
StarttypeProgrammert
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde1 45 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.423
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8504100000

Produktdetaljer:

    • Dimmningsområde (100% til 3% nivåutgang)
    • Lampelengde (48 ")
    • Antall F28T5-lamper (0)
    • Antall F40T12-lamper (0)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACInngangs-wattAntall lamperPris
PHILIPS ADVANCE IZT-3PSP32-SC Dimming Ballast Mark 7 T8 120/277v 94w | AG4LGY 34GN62 IZT-3PSP32-SC0.46/0.209431 529 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE IZT-2PSP32-SC Dimming Ballast Mark 7 T8 120 / 277v 67w
1 382 NOK / enhet