Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE ICN-4S54-90C-2LS-G Elektronisk forkobling F54T5 Lamper 120/277V | AA9VAH 1FYE5

PHILIPS ADVANCE ICN-4S54-90C-2LS-G Elektronisk forkobling F54T5 Lamper 120 / 277V

På lager
Vare: AA9VAH Modell: ICN-4S54-90C-2LS-GKryssreferanse: 1FYE5
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
1 367 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC2.00 til 0.86
Ballastfaktor1
Ballast-familieCentium (TM)
ForkoblingstypeHøy utgang
Høyde1.187 "
Inngangs-watt234 til 240
LampetypeF54T5 Lamper
Lengde16 11 / 16 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall lamper1, 2, 3 eller 4
Power FactorStørre enn 0.97
StarttypeProgrammert
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde1.187 "
LedningstypeSerien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)45.21
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8504100000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Antall F54T5-lamper (3 eller 4)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACHøydeInngangs-wattLampetypeAntall lamperPower FactorSpenningPris
PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL Elektronisk forkobling T5-lamper 347/480V | AC2NMG 2LMW5 HCN-2S54-90C-WL0.35 til 0.251"119 til 120F54T52Større enn 0.98347/4801 403 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-4S54-90C-2LS-G Elektronisk forkobling F54T5 Lamper 120 / 277V
1 367 NOK / enhet