Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL Elektronisk forkobling T5-lamper 347/480V | AC2NMG 2LMW5

PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL Elektronisk forkobling T5-lamper 347/480V

På lager
Vare: AC2NMG Modell: HCN-2S54-90C-WLKryssreferanse: 2LMW5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 403 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC0.35 til 0.25
Ballastfaktor1
Ballast-familieCentium (TM)
ForkoblingstypeHøy utgang
Høyde1"
Inngangs-watt119 til 120
LampetypeF54T5
Lengde16 11 / 16 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall lamper2
Power FactorStørre enn 0.98
StarttypeProgrammert
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning347/480
Bredde1.187 "
LedningstypeParallel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4905
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)42.42
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8504100000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Antall F54T5-lamper (1 eller 2)
    • Spesielle funksjoner: (2) Nivåveksling

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACHøydeInngangs-wattLampetypeAntall lamperPower FactorSpenningPris
PHILIPS ADVANCE ICN-4S54-90C-2LS-G Elektronisk forkobling F54T5 Lamper 120/277V | AA9VAH 1FYE5 ICN-4S54-90C-2LS-G2.00 til 0.861.187 "234 til 240F54T5 Lamper1, 2, 3 eller 4Større enn 0.97120/2771 367 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL Elektronisk forkobling T5-lamper 347/480V
1 403 NOK / enhet