Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T Elektronisk forkobling T5-lamper 120/277v | AA9VAN 1FYF7

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T elektronisk forkobling T5-lamper 120 / 277v

På lager
Vare: AA9VAN Modell: ICN-2S28-TKryssreferanse: 1FYF7
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
1 019 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC0.55 til 0.23
Ballastfaktor1
Ballast-familieCentium (TM)
Høyde1"
Inngangs-watt63 til 64
LampetypeT5 Lamper
Lengde14 5 / 62 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.0 Grader F
Antall lamper1 eller 2
Power FactorStørre enn 0.97
StarttypeProgrammert
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde1.187 "
LedningstypeSerien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8504100000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Antall F14T5-lamper (1 eller 2)
    • Antall F21T5-lamper (1 eller 2)
    • Antall F28T5-lamper (1 eller 2)
    • Antall F35T5-lamper (1 eller 2)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker ACHøydeInngangs-wattLengdeMin. Starter temp.Antall lamperPower FactorPris
PHILIPS ADVANCE ICN-2S24-T Elektronisk forkobling T5-lamper 120/277v | AC8MBH 3CE44 ICN-2S24-T1.187 "0.47 til 0.191"52 til 5214 11 / 16 "0 Grader F2Større enn 0.97624NOK
PHILIPS ADVANCE ICN-2S39-T Elektronisk forkobling T5-lamper 120/277v | AC8MBJ 3CE45 ICN-2S39-T1.187 "0.73 til 0.311"85 til 8716 11 / 16 "0 Grader F2Større enn 0.97671NOK
PHILIPS ADVANCE ICN-2S54-T Elektronisk forkobling T5-lamper 120/277v | AC8MBK 3CE46 ICN-2S54-T1 9 / 50 "1.00 til 0.431 3 / 50 "117 til 12014 17 / 100 "-20 Grader F2Større enn 0.97687NOK
PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-N Elektronisk forkobling T5-lamper 120/277v | AE2ZFK 5AAL4 ICN-2S28-N1 5 / 16 "0.07 til 0.231"17 til 619.5 "0 Grader F1 eller 2Større enn 0.98630NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T elektronisk forkobling T5-lamper 120 / 277v
1 019 NOK / enhet