Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE ICN-1P32-N Elektronisk forkobling T8-lamper 120/277v | AC9LVD 3HHH4

PHILIPS ADVANCE ICN-1P32-N Elektronisk forkobling T8-lamper 120/277v

På lager
Vare: AC9LVD Modell: ICN-1P32-NKryssreferanse: 3HHH4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC0.26 til 0.12
Ballastfaktor0.88
Ballast-familieCentium (TM)
Høyde1"
Inngangs-watt31
LampetypeT8 Lamper
Lengde9.5 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.0 Grader F
Antall F17T8 lamper1
Antall F25T8 lamper1
Antall F28T8 lamper1
Antall F32T8 lamper1
Antall F32T8U-lamper1
Antall lamper1
Power FactorStørre enn 0.98
StarttypeInstant
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde1 11 / 16 "
LedningstypeParallel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8504100000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Lampestriasjonsreduksjonskrets

Produktvarianter

ProduktModellMin. Starter temp.Forsterker ACBallast-familieAntall lamperPower FactorStarttypeSpenningBreddePris
PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-N Elektronisk forkobling F32t8 Lamper 120/277v | AA6HAU 13Y375 IOP-2PSP32-N0 Grader F0.48Optanium (R)20.98Programmert120/2771 11 / 16 "396NOK
PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-LW-N Elektronisk forkobling F32t9 Lamper 120/277v | AA6HAV 13Y376 IOP-2PSP32-LW-N0 Grader F0.4Optanium (R)20.99Programmert120/2771 11 / 16 "414NOK
PHILIPS ADVANCE IOP-2P32-HL-N Elektronisk forkobling T8-lamper 120/277v | AA9ULR 1FEW2 IOP-2P32-HL-N-20 Grader F0.62 til 0.26Optanium (R) IOP1 eller 2Større enn 0.98Instant120/2771 11 / 16 "417NOK
PHILIPS ADVANCE IOP-3P32-HL-N Elektronisk forkobling T8-lamper 120/277v | AA9ULT 1FEW3 IOP-3P32-HL-N-20 Grader F0.91 til 0.39Optanium (R) IOP3Større enn 0.98Instant120/2771 11 / 16 "485NOK
PHILIPS ADVANCE ICN-3P32-N Elektronisk forkobling T8-lamper 120/277v | AB3WPG 1VN21 ICN-3P32-N0 Grader F0.71 til 0.31Centium (TM)3Større enn 0.98Instant120/2771 11 / 16 "300NOK
PHILIPS ADVANCE ICN-4P32-N Elektronisk forkobling T8-lamper 120/277v | AB3WPH 1VN22 ICN-4P32-N0 Grader F0.94 til 0.41Centium (TM)4Større enn 0.98Instant120/2771 11 / 16 "433NOK
PHILIPS ADVANCE IOP-2P59-N Elektronisk forkobling T8-lamper 120/277v | AB4GMX 1XWJ3 IOP-2P59-N32 Grader F0.91 til 0.39Optanium (R)2Større enn 0.98Instant120/2771 11 / 16 "468NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-1P32-N Elektronisk forkobling T8-lamper 120/277v
332NOK / enhet