Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE HM-2SP20-TP Forkobling magnetisk avtrekker 53w | AF2LQR 6V832

PHILIPS ADVANCE HM-2SP20-TP Ballast magnetisk utløser 53w

På lager
Vare: AF2LQR Modell: HM-2SP20-TPKryssreferanse: 6V832

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 000 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBallast
Ballastfaktor0.9
ForkoblingstypeMagnetic
DimensjonsreferanseG10
Høyde1.5 "
Inngangs-watt53
Lengde9.5 "
Min. Starter temp.10 Grader F
Antall lamper2
Power Factor0.9
StarttypeAvtrekker
Spenning120
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.52
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8504100000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Antall F14T12-lamper (2)
    • Antall F15T12-lamper (2)
    • Antall F15T8-lamper (2)
    • Antall F20T12-lamper (2)
    • Spesielle funksjoner: High Power Factor

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHøydeInngangs-wattLengdeMin. Starter temp.Antall lamperPower FactorStarttypePris
PHILIPS ADVANCE LC-4-9-C Ballast Magnetisk Forvarming 11w | AF2LQT 6V834 LC-4-9-C1 13 / 16 "1 5 / 16 "113.187 "50 Grader F10.38Forvarm411NOK
PHILIPS ADVANCE RLCS-140-TP-W Ballast Magnetic Rapid 31w | AF2LQX 6V871 RLCS-140-TP-W1 15 / 16 "1.375 "316.5 "50 Grader F10.45Rapid548NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE HM-2SP20-TP Ballast magnetisk utløser 53w
1 000 NOK / enhet