PHILIPS ADVANCE 71A8443-001D HID ballast, høytrykksnatrium, 480 VAC, 400W lampe | AF2LPT 6V762

PHILIPS ADVANCE 71A8443-001D HID ballast, høytrykksnatrium, 480 VAC, 400W lampe

På lager
Vare: AF2LPT Modell: 71A8443-001DKryssreferanse: 6V762

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID Ballast
ANSI-kodeS51 / M169
Ballast-familieHID magnetisk
ForkoblingstypeCore og Coil
Høyde4.437 "
Hz60
Inngangsspenning480
Inngangs-watt464
IsolasjonsklasseH
LampetypeHøytrykksnatrium
Lampe watt400
Lengde4.75 "
Min. Starter temp.-40 Grader F
Antall lamper1
Driftsforsterker @ 480V1
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8504100000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Tørrfilmkondensator, tenner og brakettsett

Produktvarianter

ProduktModellLengdeANSI-kodeForkoblingstypeMin. Starter temp.Termisk beskyttelseBreddeHøydeInngangsspenningPris
PHILIPS ADVANCE 71A8071-001D HID ballast, høytrykksnatrium, 120 til 277 VAC, 100W lampe | AA8TLQ 1A031 71A8071-001D3 15 / 16 "S54Core og Coil-40 Grader F-3 5 / 16 "2.875 "120 / 208 / 240 / 2771 434 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A8172-001D HID ballast, høytrykksnatrium, 120 til 277 VAC, 150W lampe | AA8TLR 1A032 71A8172-001D3 15 / 16 "S55Core og Coil-40 Grader F-3.38 "2.875 "120 / 208 / 240 / 2771 900 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A8271-001D HID ballast, høytrykksnatrium, 120 til 277 VAC, 250W lampe | AA8TLT 1A033 71A8271-001D4.75 "S50 / M168Core og Coil-40 Grader F-3.437 "4.437 "120 / 208 / 240 / 2772 405 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A8473-001D HID ballast, høytrykksnatrium, 120 til 277 VAC, 400W lampe | AA8TLU 1A034 71A8473-001D4.75 "S51 / M169Core og Coil-40 Grader F-4"4.437 "120 / 208 / 240 / 2772 823 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A7971-001D HID ballast, høytrykksnatrium, 120/208/240/277 VAC, 70W lampe | AA8TZA 1A975 71A7971-001D3 15 / 16 "S62Core og Coil-40 Grader F-3.12 "2.875 "120 / 208 / 240 / 2771 713 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A8251-001D HID ballast, høytrykksnatrium, 120/208/240/277/480 VAC, 250W lampe | AA9VAE 1FYD9 71A8251-001D4.75 "S50 / M168Core og Coil-40 Grader F-3.5 "4.437 "120/208/240/277/4802 631 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A8453-001D HID ballast, høytrykksnatrium, 120/208/240/277/480 VAC, 400W lampe | AA9VAF 1FYE1 71A8453-001D4.75 "S51 / M169Core og Coil-40 Grader F-4.38 "4.437 "120/208/240/277/4803 197 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A8443-001D HID ballast, høytrykksnatrium, 480 VAC, 400W lampe
3 123 NOK / enhet