Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 61NTA-3 luftbremsekobling, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AA3GHZ 11K640

PARKER 61NTA-3 luftbremsekobling, 3/16 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AA3GHZ Modell: 61NTA-3Kryssref: 11K640
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering av luftbrems
Body MaterialMessing
TilkoblingTråd
Hex størrelse7 / 16 "
Lengde0.4 "
MaterialeMessing
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur93 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MuttermaterialeMessing
Trykk150 psi
FormGroove
ErmematerialeMessing
StilTube
Temp. Område-40 til 200 grader F
Trådstørrelse5 / 16-24
Tube Utenfor Dia.3 / 16 "
Tube Size3 / 16 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7307199060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkBody MaterialKompresjonstrådstørrelseMaks. PressMin. DriftstemperaturRørstørrelseTrykkRingmaterialepk. Antall.Pris
PARKER VS68NTA-3-1 luftbremsekobling, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AA3BAN 11G258 VS68NTA-3-1150 psiMessing---40 grader C1 / 16 "150 psi-1158NOK
PARKER VS68NTA-3-2 luftbremsekobling, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AA3BAP 11G259 VS68NTA-3-2150 psiMessing---40 grader C1 / 8 "150 psi-1122NOK
PARKER VS68NTA-3-4 luftbremsekobling, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AA3BAQ 11G260 VS68NTA-3-4150 psiMessing---40 grader C1 / 4 "150 psi-1175NOK
PARKER VS68NTA-4-2 luftbremsekobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AA3BAR 11G261 VS68NTA-4-2150 psiMessing---40 grader C1 / 8 "150 psi-187NOK
PARKER VS68NTA-4-4 luftbremsekobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AA3BAT 11G262 VS68NTA-4-4150 psiMessing---40 grader C1 / 4 "150 psi-189NOK
PARKER VS68NTA-4-6 luftbremsekobling, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AA3BAU 11G263 VS68NTA-4-6150 psiMessing---40 grader C3 / 8 "150 psi-1121NOK
PARKER VS68NTA-6-2 luftbremsekobling, 3/8 tommer utvendig diameter, messing | AA3BAV 11G264 VS68NTA-6-2150 psiMessing---40 grader C1 / 8 "150 psi-1100NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 61NTA-3 luftbremsekobling, 3/16 tomme utvendig diameter, messing
29NOK / enhet