Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUKTER 143-4030 Rørplugg, mekanisk, 3 tommers rørdiameter, polypropylen | CF3AGA

PETERSEN PRODUCTS 143-4030 rørplugg, mekanisk, 3 tommers rørdiameter, polypropylen

På lager
Vare: CF3AGA Modell: 143-4030
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Body Materialpolypropylen
Maks. Diameter3.09 "
Maks. Hode30 ft
Maks. Press13 psi
Maks. Temp.125 grader F
Min. Dia.2.89 "
Nominell rørstørrelse (in.)3"
Total lengde3.7 "
Forsegl materialeNaturlig Gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DiameterMaks. HodeMaks. PressTotal lengdePris
PETERSEN PRODUKTER 143-4015 Rørplugg, mekanisk, 1-1/2 tomme rørdiameter, polypropylen | CF3AFY 143-40151.63 "50 ft22 psi2.5 "144NOK
PETERSEN PRODUKTER 143-4020 Rørplugg, mekanisk, 2 tommers rørdiameter, polypropylen | CF3AFZ 143-40202.09 "50 ft22 psi3"160NOK
PETERSEN PRODUKTER 143-4040 Rørplugg, mekanisk, 4 tommers rørdiameter, polypropylen | CF3AGB 143-40404.09 "30 ft13 psi3.5 "241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-4030 rørplugg, mekanisk, 3 tommers rørdiameter, polypropylen
176NOK / enhet