Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUKTER 143-4020 Rørplugg, mekanisk, 2 tommers rørdiameter, polypropylen | CF3AFZ

PETERSEN PRODUCTS 143-4020 rørplugg, mekanisk, 2 tommers rørdiameter, polypropylen

På lager
Vare: CF3AFZ Modell: 143-4020
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
160NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Body Materialpolypropylen
Maks. Diameter2.09 "
Maks. Hode50 ft
Maks. Press22 psi
Maks. Temp.125 grader F
Min. Dia.1.89 "
Nominell rørstørrelse (in.)2"
Total lengde3"
Forsegl materialeNaturlig Gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DiameterMaks. HodeMaks. PressTotal lengdePris
PETERSEN PRODUKTER 143-4015 Rørplugg, mekanisk, 1-1/2 tomme rørdiameter, polypropylen | CF3AFY 143-40151.63 "50 ft22 psi2.5 "144NOK
PETERSEN PRODUKTER 143-4030 Rørplugg, mekanisk, 3 tommers rørdiameter, polypropylen | CF3AGA 143-40303.09 "30 ft13 psi3.7 "176NOK
PETERSEN PRODUKTER 143-4040 Rørplugg, mekanisk, 4 tommers rørdiameter, polypropylen | CF3AGB 143-40404.09 "30 ft13 psi3.5 "241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-4020 rørplugg, mekanisk, 2 tommers rørdiameter, polypropylen
160NOK / enhet