Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENN MACHINE WORKS 400340350218 Gjenget uttak rustfritt stål Fnpt 2 tommer | AF7FMB 20XZ66

PENN MACHINE WORKS 400340350218 Gjenget uttak rustfritt stål Fnpt 2 tommer

På lager
Vare: AF7FMB Modell: 400340350218Kryssref.: 20XZ66
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
2 335 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget utløp
Body Material316 / 316L rustfritt stål
Klasse3000 lb.
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press3000 psi @ 100 grader F
Rørstørrelse2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.774
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
PENN MACHINE WORKS 100740350218 Gjenget uttak rustfritt stål Fnpt 1/2 tomme | AF7FMA 20XZ61 1007403502181 / 2 "608NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENN MACHINE WORKS 400340350218 Gjenget uttak rustfritt stål Fnpt 2 tommer
2 335 NOK / enhet