Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENFLEX FTG-12-AA-CS-48 Fleksibel slangemontering 3/4-14 tommer 48 tommer lengde | AD7EKH 4DYC9

PENFLEX FTG-12-AA-CS-48 Fleksibel slangeenhet 3/4-14 tommer 48 tommer lengde

På lager
Vare: AD7EKH Modell: FTG-12-AA-CS-48Kryssreferanse: 4DYC9
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
3 221 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel metallslangemontering
Flettemateriale304 rustfritt stål
Diameter3 / 4 "
Dynamisk min. Bend Radius (In.)8
MonteringstypeKarbonstål MNPT
Slangemateriale321 rustfritt stål
Lengde48 "
Maks. Temp.1500 F
Maks. Arbeids press350 PSI
Rørstørrelse3 / 4-14 "
Statisk Min. Bend Radius (In.)2.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.738
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)121.41
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8307106000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDynamisk min. Bend Radius (In.)MonteringstypeLengdeRørstørrelseStatisk Min. Bend Radius (In.)Pris
PENFLEX FTG-08-AE-12 Fleksibel slangemontering 1/2 x 3/4 tommer 12 tommers lengde | AD7EFJ 4DXW8 FTG-08-AE-121 / 2 "6Karbonstål MPT x FJIC12 "1 / 2-14 "1.52 441 NOK
PENFLEX FTG-08-AE-18 Fleksibel slangemontering 1/2 x 3/4 tomme 18 tommers lengde | AD7EFK 4DXW9 FTG-08-AE-181 / 2 "6Karbonstål MPT x FJIC18 "1 / 2-14 "1.52 533 NOK
PENFLEX FTG-08-AE-24 Fleksibel slangemontering 1/2 x 3/4 tommer 24 tommer lengde | AD7EFL 4DXX1 FTG-08-AE-241 / 2 "6Karbonstål MPT x FJIC24 "1 / 2-14 "1.52 762 NOK
PENFLEX FTG-08-AE-36 Fleksibel slangemontering 1/2 x 3/4 tommer 36 tommer lengde | AD7EFM 4DXX2 FTG-08-AE-361 / 2 "6Karbonstål MPT x FJIC36 "1 / 2-14 "1.53 019 NOK
PENFLEX FTG-08-AE-48 Fleksibel slangemontering 1/2 x 3/4 tommer 48 tommers lengde | AD7EFN 4DXX3 FTG-08-AE-481 / 2 "6Karbonstål MPT x FJIC48 "1 / 2-14 "1.52 786 NOK
PENFLEX FTG-08-AE-60 Fleksibel slangemontering 1/2 x 3/4 tommer 60 tommer lengde | AD7EFP 4DXX4 FTG-08-AE-601 / 2 "6Karbonstål MPT x FJIC60 "1 / 2-14 "1.53 026 NOK
PENFLEX FTG-12-AE-12 Fleksibel slangemontering 3/4 x 1 1/16 tommer 12 tommers lengde | AD7EFQ 4DXX5 FTG-12-AE-123 / 4 "8Karbonstål MPT x FJIC12 "3 / 4-14 "2.252 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENFLEX FTG-12-AA-CS-48 Fleksibel slangeenhet 3/4-14 tommer 48 tommer lengde
3 221 NOK / enhet