Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3HEXB14203P10 Sekskantskrue med hodelokk, 1/4-20 X 3 tommer størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk | AH7BYM 36RG32

FOREVERBOLT FB3HEXB14203P10 Sekskantskrue med hodehette, 1/4-20 X 3 tomme størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk

På lager
Vare: AH7BYM Modell: FB3HEXB14203P10Kryssreferanse: 36RG32
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
224NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde3"
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB14203P10 Sekskantskrue med hodehette, 1/4-20 X 3 tomme størrelse, rustfritt stål, ikke-kvalitet, 10pk
224NOK /pakke