Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENBERTHY N7AB Gagecock i bronseglass, 5/8-in OD, 1 par | AA3KMX 11N015

PENBERTHY N7AB Bronse Glass Gagecock, 5/8-in OD, 1 par

På lager
Vare: AA3KMX Modell: N7ABKryssref: 11N015
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
5 494 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGagecock
Body MaterialBronse
KroppsstilRett mønster
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypeHåndhjul
Maks. Press200 psi @ 100 grader F
Total høyde3.5 "
Slå avBall sjekk
Temp. Område-20 grader til 300 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Høy ytelse gagecock med automatisk avstengning av kulekontroll for å forhindre raskt tap av væske på grunn av utilsiktet glassbrudd
    • Også ideell for overvåkingsapplikasjoner på væskenivå
    • Kompatibel for bruk med rørformede måleglass og stangsett
    • Nåleavløpsventil for å regulere trykk opp til 200 psi og en avløpskran for å muliggjøre enkel rengjøring av røret
    • Stiv fartøy og pakning boks gage tilkoblinger

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHåndteringsmaterialeMaks. Presspk. Antall.Pris
PENBERTHY N7BB Gagecock Bronse 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KMY 11N016 N7BBBronseStål400 psi @ 100 grader F25 494 NOK
PENBERTHY N7AS Gagecock Steel 5/8 In.od Glass 1 Pr | AA3KMZ 11N017 N7ASStålStål490 psi @ 100 grader F26 293 NOK
PENBERTHY N7BS Gagecock Stål 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KNA 11N018 N7BSStålStål490 psi @ 100 grader F26 102 NOK
PENBERTHY N7ASS Gagecock rustfritt stål 5/8 In.od Glass 1 Pr | AA3KNB 11N019 N7ASSRustfritt stålRustfritt stål500 psi @ 100 grader F213 670 NOK
PENBERTHY N7BSS Gagecock Rustfritt Stål 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KNC 11N020 N7BSSRustfritt stålRustfritt stål500 psi @ 100 grader F213 670 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENBERTHY N7AB Bronse Glass Gagecock, 5/8-in OD, 1 par
5 494 NOK /pakke