Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENBERTHY N7AS Gagecock Steel 5/8 In.od Glass 1 Pr | AA3KMZ 11N017

PENBERTHY N7AS Gagecock Steel 5/8 In.od Glass 1 Pr

På lager
Vare: AA3KMZ Modell: N7ASKryssref: 11N017
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
6 293 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGagecock
Body MaterialStål
KroppsstilRett mønster
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypeHåndhjul
Maks. Press490 psi @ 100 grader F
Total høyde3.5 "
Slå avBall sjekk
Temp. Område-20 grader til 300 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6065
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avløpstilkoblingsstørrelse (3/8 ")
    • Avløpstilkoblingstype (FNPT)
    • Målerforbindelse (5/8 "OD-glass)
    • Fartøyets tilkoblingsstørrelse (1/2 ")
    • Fartøyets tilkoblingstype (MNPT)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHåndteringsmaterialeMaks. Presspk. Antall.Pris
PENBERTHY N7AB Gagecock i bronseglass, 5/8-in OD, 1 par | AA3KMX 11N015 N7ABBronseStål200 psi @ 100 grader F25 494 NOK
PENBERTHY N7BB Gagecock Bronse 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KMY 11N016 N7BBBronseStål400 psi @ 100 grader F25 494 NOK
PENBERTHY N7BS Gagecock Stål 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KNA 11N018 N7BSStålStål490 psi @ 100 grader F26 102 NOK
PENBERTHY N7ASS Gagecock rustfritt stål 5/8 In.od Glass 1 Pr | AA3KNB 11N019 N7ASSRustfritt stålRustfritt stål500 psi @ 100 grader F213 670 NOK
PENBERTHY N7BSS Gagecock Rustfritt Stål 3/4 In.od Glass 1 Pr | AA3KNC 11N020 N7BSSRustfritt stålRustfritt stål500 psi @ 100 grader F213 670 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENBERTHY N7AS Gagecock Steel 5/8 In.od Glass 1 Pr
6 293 NOK /pakke