Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENBERTHY LG-815R glassstangsett Red Line 3/4in Diameter 15 Tommer Lengde | AA3KQE 11N068

PENBERTHY LG-815R glassstangsett Red Line 3/4in Diameter 15 tommers lengde

På lager
Vare: AA3KQE Modell: LG-815RKryssref: 11N068
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
904NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRed Line glassstangsett
Body MaterialBorosilikatglass, bronsestang
Senter til senterlengde15 "
Glasslengde13 "
Maks. Press400 psi
Maks. Temp.300 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7002201000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Glassrør OD (3/4 ")
    • Antall beskyttelsesstenger (4)

Produktvarianter

ProduktModellSenter til senterlengdeGlasslengdePris
PENBERTHY LG-8R Glassstangsett Red Line 3/4 tommer Diameter 8 tommers lengde | AA3KPX 11N061 LG-8R8"6"519NOK
PENBERTHY LG-9R Glassstangsett Red Line 3/4 tommers diameter 9 tommers lengde | AA3KPY 11N062 LG-9R9"7"572NOK
PENBERTHY LG-10R Glassstangsett Rød linje 3/4 tommer diameter 10 tommers lengde | AA3KPZ 11N063 LG-10R10 "8"603NOK
PENBERTHY LG-11R Glassstangsett Red Line 3 / 4in Diameter 11in L | AA3KQA 11N064 LG-11R11 "9"697NOK
PENBERTHY LG-12R Glassstangsett Red Line 3/4 tommer Diameter 12 tommers lengde | AA3KQB 11N065 LG-12R12 "10 "722NOK
PENBERTHY LG-13R glassstangsett rød linje 3/4in diameter 13 tommer lengde | AA3KQC 11N066 LG-13R13 "11 "788NOK
PENBERTHY LG-14R Glassstangsett Red Line 3/4 tommer Diameter 14 tommers lengde | AA3KQD 11N067 LG-14R14 "12 "850NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENBERTHY LG-815R glassstangsett Red Line 3/4in Diameter 15 tommers lengde
904NOK / enhet