PEMKO GG355DV96 dobbel dør værlist Vinyl 5/8 tommer | AH8TWH 38ZA76

PEMKO GG355DV96 dobbel dør værlist Vinyl 5/8 tommer

Vare: AH8TWH Modell: GG355DV96Kryssreferanse: 38ZA76
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 041 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel dør værstrimmel
Flens FinishAnodisert
Flens høyde1 / 4 "
FlensematerialeAluminum
Flensetykkelse1 / 4 "
Flensbredde1.375 "
maskinvareInkludert
Sett inn fargeGrå
Sett inn materialeVinyl
Sett inn størrelse5 / 8 "
Sett inn TypeT-Astragal m / vinyl
Maks. Dørgap1 / 2 "
MonteringstypeEdge
Total lengde8ft.
Samlet bredde1.375 "
Projeksjon1 / 4 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til-40 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2285
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flensefarge: Mørk bronse

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeFlensematerialeFlensbreddeProjeksjonSelges somSett inn fargeSett inn materialeSett inn størrelsePris
PEMKO 369 AP X 84" dobbel dør værlist pel 7 fot | AH7CXF 36RP72 369 AP X 84 "13 / 32 "Aluminum13 / 32 "3/16 "StrippeGråBunke13 / 32 "543NOK
RFQ
PEMKO 303 AS 1" X 96+2" Dørramme Værlist Neopren 7 fot 8 fot | AH7CYB 36RP91 303 AS 1 "X 96+2"1.125 "Aluminum1 / 4 "1 / 4 "DørsettGråSantopren1 / 4 "1 108 NOK
RFQ
PEMKO GG18041DNB96 Dobbeldørs værstrimmelbørste 8 fot lengde Høyde Svart | AH8TRT 38YZ91 GG18041DNB961.125 "Aluminum3 / 4 "3 / 8 "StrippeSvartnylon3 / 8 "595NOK
RFQ
PEMKO GG305SSE84 Dobbel dør værlist 7 fot lengde Høyde Svart | AH8TRU 38YZ92 GG305SSE841.25 "Rustfritt stål7 / 8 "3 / 16 "StrippeSvartEPDM Gummi3 / 8 "1 727 NOK
RFQ
PEMKO GG305SSE96 Dobbel dør værlist 8 fot lengde Høyde Svart | AH8TRV 38YZ93 GG305SSE961.25 "Rustfritt stål7 / 8 "3 / 16 "StrippeSvartEPDM Gummi3 / 8 "1 974 NOK
RFQ
PEMKO GG351C/CP84 dobbel dør værlist pel 7 fot lengde Grå | AH8TRW 38YZ94 GG351C/CP842.375 "Aluminum1"9 / 16 "StrippeGrå-3 / 8 "3 778 NOK
RFQ
PEMKO GG351C/CP96 dobbel dør værlist haug 8 fot lengde Grå | AH8TRX 38YZ95 GG351C/CP962.375 "Aluminum1"9 / 16 "StrippeGrå-3 / 8 "4 567 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO GG355DV96 dobbel dør værlist Vinyl 5/8 tommer
1 041 NOK / enhet