Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U48300.013.0037 Machine Screw Flat Steel 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB9QVC 2EU98

APPROVED VENDOR U48300.013.0037 Maskinskrue flatt stål 6-32 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9QVC Modell: U48300.013.0037Kryssreferanse: 2EU98
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
72NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.262 "
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 8 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0716
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7415338050
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U48300.013.0037 Maskinskrue flatt stål 6-32 X 3/8 L, 100PK
72NOK /pakke