Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEMKO 315SSR36 dørkarm værlist 3 fot svart | AC8WNA 3EHA7

PEMKO 315SSR36 dørramme værlist 3 fot svart

På lager
Vare: AC8WNA Modell: 315SSR36Kryssreferanse: 3EHA7

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørramme værlist
Flens høyde1-1 / 8 "
FlensematerialeRustfritt stål
Flensetykkelse1 / 32 "
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeSvamp Neopren
Sett inn størrelse3 / 16 "
Sett inn TypeKorrosjonsbestandig
Maks. Dørgap1 / 16 "
Total lengde3ft.
Projeksjon3 / 16 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til-25 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)92.2
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode4016935050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
PEMKO 315SSR48 dørkarm værlist 4 fot svart | AC8WNB 3EHA8 315SSR484ft.1 641 NOK
PEMKO 315SSR96 dørkarm værlist 8 fot svart | AC8WND 3EHC2 315SSR968ft.3 213 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO 315SSR36 dørramme værlist 3 fot svart
1 194 NOK / enhet