Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEMKO 18100WNB36 Dørbunnsveip 3 fot | AC8WLB 3EGT3

PEMKO 18100WNB36 Dørbunnsveip 3 fot

På lager
Vare: AC8WLB Modell: 18100WNB36Kryssreferanse: 3EGT3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørfeie
Flens høyde5 / 16 "
FlensematerialeUferdig eiketre
Sett inn fargeHvit
Sett inn materialeNylonbørste
Sett inn størrelse1"
Lengde3ft.
Projeksjon3 / 8 "
Feie TypeBørst

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)92.2
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7610100020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensematerialeSett inn fargeSett inn størrelseLengdeProjeksjonPris
PEMKO 345ANB48 Dørbunn sveiper Drypphette 4 fot | AC8WKU 3EGR5 345ANB48AluminumGrå7 / 16 "4ft.9 / 16 "393NOK
PEMKO 10862CNB36 Dørbunnsveip 3 fot | AC8WKZ 3EGT1 10862CNB36anodisert aluminiumGrå5 / 8 "3ft.1 / 4 "254NOK
PEMKO 10862CNB48 Dørbunnsveip 4 fot | AC8WLA 3EGT2 10862CNB48anodisert aluminiumGrå5 / 8 "4ft.1 / 4 "276NOK
PEMKO 18062WNB36 Dørbunnsveip 3 fot | AC8WLC 3EGT4 18062WNB36Uferdig eiketreSvart9 / 16 "3ft.3 / 8 "249NOK
PEMKO 10861DNB36 Dørbunnsveip 3 fot | AC8WLF 3EGT7 10861DNB36Mørk bronse aluminiumSvart5 / 8 "3ft.1 / 4 "245NOK
PEMKO 10861DNB48 Dørbunnsveip 4 fot | AC8WLG 3EGT8 10861DNB48Mørk bronse aluminiumSvart5 / 8 "4ft.1 / 4 "341NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO 18100WNB36 Dørbunnsveip 3 fot
320NOK / enhet