Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEMKO 10861DNB48 Dørbunnsveip 4 fot | AC8WLG 3EGT8

PEMKO 10861DNB48 Dørbunnsveip 4 fot

På lager
Vare: AC8WLG Modell: 10861DNB48Kryssreferanse: 3EGT8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
333NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørfeie
Flens høyde3 / 4 "
FlensematerialeMørk bronse aluminium
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeNylonbørste
Sett inn størrelse5 / 8 "
Lengde4ft.
Projeksjon1 / 4 "
Feie TypeEnkel Fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)122.43
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensematerialeSett inn fargeSett inn størrelseLengdeProjeksjonPris
PEMKO 345ANB48 Dørbunn sveiper Drypphette 4 fot | AC8WKU 3EGR5 345ANB48AluminumGrå7 / 16 "4ft.9 / 16 "386NOK
PEMKO 10862CNB36 Dørbunnsveip 3 fot | AC8WKZ 3EGT1 10862CNB36anodisert aluminiumGrå5 / 8 "3ft.1 / 4 "272NOK
PEMKO 10862CNB48 Dørbunnsveip 4 fot | AC8WLA 3EGT2 10862CNB48anodisert aluminiumGrå5 / 8 "4ft.1 / 4 "261NOK
PEMKO 18100WNB36 Dørbunnsveip 3 fot | AC8WLB 3EGT3 18100WNB36Uferdig eiketreHvit1"3ft.3 / 8 "311NOK
PEMKO 18062WNB36 Dørbunnsveip 3 fot | AC8WLC 3EGT4 18062WNB36Uferdig eiketreSvart9 / 16 "3ft.3 / 8 "251NOK
PEMKO 10861DNB36 Dørbunnsveip 3 fot | AC8WLF 3EGT7 10861DNB36Mørk bronse aluminiumSvart5 / 8 "3ft.1 / 4 "249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO 10861DNB48 Dørbunnsveip 4 fot
333NOK / enhet