PELICAN IM2300 Beskyttelsesveske 18-1 / 4 I L 13-1 / 2 I W Gul | AA3ZDC 12A093

PELICAN IM2300 Beskyttelsesveske 18-1/4 In L 13-1/2 In W Gul

På lager
Vare: AA3ZDC Modell: IM2300Kryssreferanse: 12A093

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 439 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde4-7 / 32 "
FARGEGul
Innvendig lengde17 "
Innvendig bredde11.75 "
Klinke(2) Trykk og trekk
Lokkedybde2"
MaterialeHPX (R) harpiks med høy ytelse
Generell dybde6.75 "
Total lengde18.25 "
Samlet bredde13.5 "
Volum0.71 cu. ft.
Volumkapasitet0.71 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode4202929060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBunndybdeFARGESamlet breddeVolumInnvendig lengdeInnvendig breddeKlinkePris
PELICAN IM2200 beskyttelsesetui med skum 16-1/4 "L 12-3/4" W, svart | AA3ZCU 12A085 IM220016.25 "4"Svart12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Trykk og trekk2 785 NOK
PELICAN IM2200 beskyttelsesetui med skum 16-1 / 4 "L 12-3 / 4" W, gul | AA3ZCV 12A086 IM220016.25 "4"Gul12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Trykk og trekk2 433 NOK
PELICAN IM2200 beskyttelsesveske 16-1 / 4 i L 12-3 / 4 i W, svart | AA3ZCW 12A087 IM220016.25 "4"Svart12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Trykk og trekk2 250 NOK
PELICAN IM2200 beskyttelsesveske 16-1 / 4 i L 12-3 / 4 i W, gul | AA3ZCX 12A088 IM220016.25 "4"Gul12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Trykk og trekk2 250 NOK
PELICAN IM2300 beskyttelsesetui med skum 18-1 / 4 "L 13-1 / 2" W gul | AA3ZCZ 12A090 IM230018.25 "4-7 / 32 "Gul13.5 "0.71 cu. ft.17 "11.75 "(2) Trykk og trekk3 121 NOK
PELICAN IM2400 beskyttelsesetui med skum 19-1/4 "L 15-1/4" W gul | AA3ZDH 12A105 IM240019.25 "4-11 / 16 "Gul15.25 "0.91 cu. ft.18 "13 "(2) Trykk og trekk3 721 NOK
PELICAN IM2400 Beskyttelsesveske 19-1/4 In L 15-1/4 In W, Gul | AA3ZDL 12A108 IM240019.25 "4-11 / 16 "Gul15.25 "0.91 cu. ft.18 "13 "(2) Trykk og trekk3 058 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN IM2300 Beskyttelsesveske 18-1/4 In L 13-1/2 In W Gul
2 439 NOK / enhet