Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PELICAN IM2200 beskyttelsesveske 16-1 / 4 i L 12-3 / 4 i W, gul | AA3ZCX 12A088

PELICAN IM2200 beskyttelsesveske 16-1/4 i L 12-3/4 i W, gul

På lager
Vare: AA3ZCX Modell: IM2200Kryssreferanse: 12A088
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
2 250 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde4"
FARGEGul
Innvendig lengde15 "
Innvendig bredde10.5 "
Klinke(2) Trykk og trekk
Lokkedybde2"
MaterialeHPX (R) harpiks med høy ytelse
Generell dybde6.5 "
Total lengde16.25 "
Samlet bredde12.75 "
Volum0.55 cu. ft.
Volumkapasitet0.55 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBunndybdeFARGESamlet breddeVolumInnvendig lengdeInnvendig breddeKlinkePris
PELICAN IM2200 beskyttelsesetui med skum 16-1/4 "L 12-3/4" W, svart | AA3ZCU 12A085 IM220016.25 "4"Svart12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Trykk og trekk2 785 NOK
PELICAN IM2200 beskyttelsesetui med skum 16-1 / 4 "L 12-3 / 4" W, gul | AA3ZCV 12A086 IM220016.25 "4"Gul12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Trykk og trekk2 433 NOK
PELICAN IM2200 beskyttelsesveske 16-1 / 4 i L 12-3 / 4 i W, svart | AA3ZCW 12A087 IM220016.25 "4"Svart12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Trykk og trekk2 250 NOK
PELICAN IM2300 beskyttelsesetui med skum 18-1 / 4 "L 13-1 / 2" W gul | AA3ZCZ 12A090 IM230018.25 "4-7 / 32 "Gul13.5 "0.71 cu. ft.17 "11.75 "(2) Trykk og trekk3 121 NOK
PELICAN IM2300 Beskyttelsesveske 18-1 / 4 I L 13-1 / 2 I W Gul | AA3ZDC 12A093 IM230018.25 "4-7 / 32 "Gul13.5 "0.71 cu. ft.17 "11.75 "(2) Trykk og trekk2 439 NOK
PELICAN IM2400 beskyttelsesetui med skum 19-1/4 "L 15-1/4" W gul | AA3ZDH 12A105 IM240019.25 "4-11 / 16 "Gul15.25 "0.91 cu. ft.18 "13 "(2) Trykk og trekk3 721 NOK
PELICAN IM2400 Beskyttelsesveske 19-1/4 In L 15-1/4 In W, Gul | AA3ZDL 12A108 IM240019.25 "4-11 / 16 "Gul15.25 "0.91 cu. ft.18 "13 "(2) Trykk og trekk3 058 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN IM2200 beskyttelsesveske 16-1/4 i L 12-3/4 i W, gul
2 250 NOK / enhet