PELICAN 1740 beskyttelsesveske 44-5/32 tommers lengde svart | AA4ULN 13E556

PELICAN 1740 Beskyttelsesveske 44-5/32 tommers lengde svart

På lager
Vare: AA4ULN Modell: 1740Kryssreferanse: 13E556

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 081 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde9-37 / 64 "
FARGESvart
Innvendig dybde12.125 "
Innvendig lengde40 63 / 64 "
Innvendig bredde12 59 / 64 "
KlinkeDobbeltkast
Lokkedybde2-9 / 16 "
Lastekapasitet267 lb.
MaterialeKopolymer polypropylen
Mfr. Serie1740
Generell dybde14 "
Total lengde44.156 "
Samlet bredde16 3 / 32 "
Volum3.72 cu. ft.
Volumkapasitet3.72 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.04
Skipets høyde (cm)36.32
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)41.15
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBunndybdeInnvendig dybdeMfr. SerieGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddeVolumPris
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolyetylen---11.5 "38.5 "24.5 "-22 390 NOK
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolyetylen---13 "38.5 "24.5 "-23 419 NOK
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolyetylen---15 "38.5 "24.5 "-24 202 NOK
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolyetylen---18.5 "38.5 "24.5 "-24 586 NOK
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolyetylen---22 "38.5 "24.5 "-27 586 NOK
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolyetylen---25.5 "38.5 "24.5 "-27 539 NOK
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolyetylen---30.5 "38.5 "24.5 "-33 469 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 1740 Beskyttelsesveske 44-5/32 tommers lengde svart
9 081 NOK / enhet