PELICAN 1620 WL/WF BLK beskyttelsesveske Svart 24-41/64 tommers lengde | AB4VAV 20FZ54

PELICAN 1620 WL/WF BLK beskyttelsesveske svart 24-41/64 tommers lengde

På lager
Vare: AB4VAV Modell: 1620 WL/WF BLKKryssreferanse: 20FZ54

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 191 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde10.5 "
FARGESvart
AnleggKopolymer polypropylen
Utvendig dybde13-25 / 32 "
Utvendig lengde24-41 / 64 "
Utvendig bredde19-13 / 32 "
Innvendig dybde12-35 / 64 "
Innvendig lengde21 31 / 64 "
Innvendig bredde16 27 / 64 "
KlinkeDobbeltkast
Lokkedybde2-1 / 64 "
MaterialeKopolymer polypropylen
Mfr. SeriePelican Classic
Generell dybde13.875 "
Total lengde24 13 / 16 "
Samlet bredde19.375 "
Volumkapasitet2.56 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7675
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)51.05
Skipets bredde (cm)36.07
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vanntett opp til (1m i 30 min.)

Produktvarianter

ProduktModellLokkedybdeBunndybdeFARGEMaterialeMfr. SerieGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddePris
PELICAN 1120 WL / WF BLK Beskyttelsesveske svart 8-1 / 8 tommers lengde | AB4VAG 20FZ27 1120 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---640NOK
PELICAN 1150 WL/WF BLK beskyttelsesveske Svart 9-1/8 tommers lengde | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---769NOK
PELICAN 1200 WL/WF BLK Beskyttelsesveske Svart 10-5/8 tommers lengde | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---971NOK
PELICAN 1400 WL/WF BLK beskyttelsesveske Svart 13-3/8 tommers lengde | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---1 597 NOK
PELICAN 1450 WL/WF BLK beskyttelsesveske Svart 16 tommers lengde | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---2 246 NOK
PELICAN 1500 WL/WF BLK beskyttelsesveske, svart, 18-1/2 tommers lengde | AB4VAN 20FZ41 1500 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---2 631 NOK
PELICAN 1520 WL/WF BLK beskyttelsesveske Svart 19-25/32 tommers lengde | AB4VAQ 20FZ45 1520 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---2 892 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 1620 WL/WF BLK beskyttelsesveske svart 24-41/64 tommers lengde
5 191 NOK / enhet